Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Quattro-Kabel RG6U, 1.0/4.8 CCS >90 dB 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT-Quattro-Kabel RG6U, 1.0/4.8 CCS >90 dB 25m
SAT-Quattro-Kabel RG6U, 1.0/4.8 CCS >90 dB 25m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82763
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     81325-96DALUSPSTAKU
EAN/GTIN:
     4017538967572
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SAT-Quattro-Koaxialkabel RG6U, 1.0/4.8, doppelt geschirmt, CCS >90 dB, 25m

· Innenleiter: 1,0mm
· Isolation: 4,6mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Schirmung: Alufolie doppelt + 2 xGeflecht 96x0,12mm
· Schirmmaß: > 90 dB
· Wellenwiderstand 75 Ohm
· Biegeradius: 45mm
· Kapazität: 55 pF/m
· Verkürzungsfaktor: 0,82
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
24
€ 9,90*
ab € 35,84*
€ 44,85*
2 Tage
48
€ 4,50*
ab € 35,89*
€ 44,86*
€ 3,50*
ab € 58,33*
€ 70,97*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.