| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-82801 Herst.-Nr.: 81825-1 EAN/GTIN: 4017538026507 |
| |
|
| | |
| SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 4-fachgeschirmt, ALU, DIGITAL CCS > 110 dB, 25m
· Innenleiter: 1,1mm · Isolation: 5,0mm · Adern Material: Kupfergemisch · Schirmung: Alufolie doppelt + 2x Geflecht 64x0,12mm · Schirmmaß: > 110 dB · Wellenwiderstand 75 Ohm · Biegeradius: 45mm · Kapazität: 55 pF/m · Verkürzungsfaktor: 0,82 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 6,01* | € 8,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 6,02* | € 8,61* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 13,29* | € 18,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,37* | € 43,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|