Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0 3-Fach CCS >100dB 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0 3-Fach CCS >100dB 100m
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0 3-Fach CCS >100dB 100m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82805
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     81900-1-PSP
EAN/GTIN:
     4017538051011
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 3-fach geschirmt, Geflecht, 2x Folie CCS >100 dB 100m

· Innenleiter: 1,1mm
· Isolation: 5,0mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Schirmung: 2x Alufolie doppelt + 2x Geflecht 64x0,12mm
· Schirmmaß: > 100 dB
· Wellenwiderstand 75 Ohm
· Biegeradius: 45mm
· Kapazität: 55 pF/m
· Verkürzungsfaktor: 0,82
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1
€ 9,90*
ab € 26,82*
€ 36,71*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 26,86*
€ 36,72*
€ 3,50*
ab € 49,95*
€ 65,91*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.