Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HP1CL TV-Rollwagen Ausziehbar, Höhenverstellbar 81,3 cm (32") - 139,7 cm (55") Neigbar+Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891231-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP1CL
EAN/GTIN:
     4012386132424
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
My Wall HP1CL TV-Rollwagen 81,3 cm (32") - 139,7 cm (55") Neigbar+Schwenkbar

Mobiler Standfuß für LCD Bildschirme 32 - 55" (81 - 140 cm), Belastung bis 40 kg, Höhe Teleskop-Säule: 730 - 1200 mm, 1 Ablagen für AV-Geräte aus 6 mm Sicherheitsglas, Neigung: 45°

Für VESA 75 - 400
neigbar
silber / schwarz
mit feststellbaren Rädern
1 Glasablage und Bodenplatte aus Sicherheitsglas hochglanz schwarz

Bewegt Ihren Bildschirm wohin Sie möchten. Der HP 1 CL bietet Platz für AV-Geräte und ist höhenverstellbar.

Technische Daten:
Boden-/Deckenabstand (max.): 1200 mm · Boden-/Deckenabstand (min.): 730 mm · Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 18 kg · Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar · Halter-Besonderheiten: Ausziehbar,Höhenverstellbar · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material (Details): Alu/Stahl/Glas · Neigbereich (oben): 45 ° · Passend für Display-Größe: 101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39") · Produktabmessung, Breite: 80 cm · Produktabmessung, Höhe: 120 cm · Produktabmessung, Tiefe: 50 cm · Schwenkbereich (links): 180 ° · Schwenkbereich (rechts): 180 ° · Tragkraft (max.): 40 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,100 x 200 mm,100 x 75 mm,150 x 100 mm,150 x 75 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm,200 x 300 mm,200 x 400 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,800 x 200 mm

Lieferumfang:
Halterung
Schraubenset
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 120 x 50 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
50 cm
Produktabmessung, Höhe:
120 cm
Produktabmessung, Breite:
80 cm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
101|ツ|6 cm (40") | 104|ツ|1 cm (41") | 106|ツ|7 cm (42") | 109|ツ|2 cm (43") | 111|ツ|8 cm (44") | 114|ツ|3 cm (45") | 116|ツ|8 cm (46") | 119|ツ|4 cm (47")
Passend für Display-Größe (Bereich):
81|ツ|3 cm (32") - 139|ツ|7 cm (55")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar
Farbe:
schwarz | grau
Halter-Besonderheiten:
Ausziehbar | Höhenverstellbar
Material (Details):
Alu/Stahl/Glas
Boden-/Deckenabstand (max.):
1200 mm
Boden-/Deckenabstand (min.):
730 mm
Neigbereich (oben):
45 °
Schwenkbereich (links):
180 °
Schwenkbereich (rechts):
180 °
Tragkraft (max.):
40 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 100 x 200 mm | 100 x 75 mm | 150 x 100 mm | 150 x 75 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm
Gewicht:
18 kg
Produkt-Art:
TV-Rollwagen
Weitere Suchbegriffe: 04012386132424, My Wall, HP1CL, TV Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 203,73*
€ 209,55*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 302,28*
€ 308,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.