Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HS1SL Lautsprecher-Ständer Starr Boden-/Deckenabstand (max.): 1100mm Schwarz 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C095381
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HS1SL
EAN/GTIN:
     4012386131847
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Bringen Sie Ihre SONOS ONE Lautsprecher mit Leichtigkeit an die Wand. Eine schnelle und reibungslose Montage ist garantiert, dank der leicht verständlichen Montageanleitung von myWall.
Features:
schwarz
2 Halterungen im Set
schnelle und einfache Installation
Lieferumfang:
2 Halterungen im Set
Schraubenset
Montageanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 cm
Höhe:
13 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
25 cm
Gewicht:
3800 g
Halter-Ausführung:
Starr
Max. Tragkraft:
4.5 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Drehbar:
Nein
Boden-/Deckenabstand (max.):
1100 mm
Boden-/Deckenabstand (min.):
680 mm
Produkt-Art:
Lautsprecher-Ständer
Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer, My Wall, Lautspecherhalter, boxenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.