TV / SAT, Koaxial - 75 Ohm 250 m, weiß, spulenverpackt KH 21 Innenleiter ø mm, Material 1,1 Cu Isolation ø mm, Material 4,8 Zell PE 63% 1. Schirm Folie AL-Folie doppelt kaschiert 2. Schirmgeflecht, Material 64 x 0,12 Al Mantel ø mm, Material/Farbe 6,8 PVC/weiß Dämpfung bei (20 ºC in dB/100m): 100 MHz 5,1 dB 200 MHz 6,9 dB 300 MHz 8,8 dB 500 MHz 12,2 dB 800 MHz 15,6 dB 1000 MHz 17,8 dB 1350 MHz 21,7 dB 1750 MHz 24,4 dB 2050 MHz 27,8 dB Wellenwiderstand 75 Ω Schirmungsmaß 85 dB Verkürzungsfaktor v/c 0,80 min. Biegeradius mm 35 ringverpackt - kartonverpackt - spulenverpackt 250m Kabel-Aufdruck: DOPPELT GESCHIRMT FÜR DIGITALE UND SAT-ANLAGEN ZZF G 686 561 B CE meter print 250m - 1m |