Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial Kabel, 5-fach geschirmt, Klasse A+, 135 dB, Das neue MASTERPIECE.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial Kabel, 5-fach geschirmt, Klasse A+, 135 dB, Das neue MASTERPIECE.
Koaxial Kabel, 5-fach geschirmt, Klasse A+, 135 dB, Das neue MASTERPIECE.
Artikel-Nr.:
     767-SO-95350
Hersteller:
     Transmedia
Herst.-Nr.:
     KHC134-100RL
EAN/GTIN:
     4012386440550
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
5-fach geschirmt, Klasse A+, 135 dB, Das neue MASTERPIECE.
100 m, weiß, auf Pappspule mit Infoaufdruck
KH 134-100 R Innenleiter ø mm, Material 0,9 mm CCS Isolation ø mm, Material 4,1 mm Zell PE 63% 1. Schirm Folie Al - Folie, verklebt 2. Schirmgeflecht, Material 96 x 0,12 Al 3. Schirm Folie Al - Folie doppelt kaschiert 4. Schirmgeflecht, Material 96 x 0,12 Al 5. Schirmg Folie Al - Folie doppelt kaschiert Mantel ø mm, Material/Farbe 6,8 PVC / weiß Dämpfung bei (20 ºC in dB/100m): 100 MHz 6,8 dB 200 MHz 9,6 dB 300 MHz 11,9 dB 500 MHz 15,6 dB 800 MHz 20,1 dB 1000 MHz 22,5 dB 1350 MHz 26,3 dB 1750 MHz 30,2 dB 2050 MHz 32,1 dB Wellenwiderstand 75 Ω Schirmungsmaß 135 dB Verkürzungsfaktor v/c 0,80 min. Biegeradius mm 40 ringverpackt - kartonverpackt - spulenverpackt 100 m Kabel-Aufdruck: 5 SHIELDING CLASS A+ COAXIAL CABLE 135dB CE (Metermarkierung)
passende Twist on Stecker: FF 0 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.