TV / SAT, Koaxial - 75 Ohm, 4-fach geschirmt, Klasse A+ (125 dB) 100 m, weiß, spulenverpackt KHC 32 Innenleiter ø mm, Material 1,30 CCS Isolation ø mm, Material 5,72 Zell PE 1. Schirm Folie Al Folie verklebt 2. Schirmgeflecht, Material 128 x 0,12 Al 3. Schirm Folie Al Folie doppelt kaschiert 4. Schirmgeflecht, Material 128 x 0,12 Al Mantel ø mm, Material/Farbe 8,5 PVC / weiß Dämpfung bei (20 ºC in dB/100m): 100 MHz 5,0 dB 200 MHz 6,7 dB 300 MHz 8,7 dB 500 MHz 11,6 dB 800 MHz 15,1 dB 1000 MHz 17,0 dB 1350 MHz 20,2 dB 1750 MHz 23,2 dB 2050 MHz 25,4 dB Wellenwiderstand 75 Ω Schirmungsmaß 125 dB Verkürzungsfaktor v/c 0,80 min. Biegeradius mm 80 ringverpackt - kartonverpackt - spulenverpackt 100 m Kabel-Aufdruck: Masterpiece 4 shielding High Class CE (Metermarken beginnen ab 100 m hinunter bis 1 m) |