Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial Kabel TV/SAT, Koaxial - 75 Ohm, 4-fach geschirmt Klasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial Kabel TV/SAT, Koaxial - 75 Ohm, 4-fach geschirmt Klasse A
Koaxial Kabel TV/SAT, Koaxial - 75 Ohm, 4-fach geschirmt Klasse A
Artikel-Nr.:
     767-SO-95741
Hersteller:
     Transmedia
Herst.-Nr.:
     KHC204-10L
EAN/GTIN:
     4012386441229
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxial Kabel
KHC 204-10 L Innenleiter ø mm, Material 0,9 CCS Isolation ø mm, Material 4,0 Zell PE 1. Schirm Folie AL-Folie, geklebt 2. Schirmgeflecht, Material 32 x 0,12 Al 3. Schirm Folie AL-Folie 4. Schirmgeflecht, Material 32 x 0,12 Al Mantel ø mm, Material / Farbe 6,5 PVC / weiß Dämpfung bei (20 ºC in dB/100m): 100 MHz 8,1 dB 200 MHz 11,3 dB 300 MHz 13,0 dB 500 MHz 17,4 dB 800 MHz 22,3 dB 1000 MHz 24,2 dB 1350 MHz 28,1 dB 1750 MHz 32,5 dB 2050 MHz 34,0 dB Wellenwiderstand 75 Ω ringverpackt 10 m Kabel-Aufdruck: 4 SHIELDING COAXIAL CABLE CLASS A CE (Metermarkierung)
passende Twist on Stecker: FF 1 L passende Kompressions Stecker: FFQ 13 L, FFQ 13 GL, FFQ 2 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.