Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann NiMH-Akku, Mignon (AA), 2850 mAh, VE: 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ANSMANN Akku AA 2850mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA 2850mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA 2850mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA 2850mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA 2850mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA 2850mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA 2850mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA 2850mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA 2850mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA 2850mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Artikel-Nr.:
     767-SO-F00343
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035092
EAN/GTIN:
     4013674350926
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
- Mignon AA 2850 mAh
- Speziell für Fotoanwendungen, schnellladefähig
- Extrem hohe Betriebszeit
Neu und speziell für den Fotobereich entwickelt wurde dieser NiMH-Akku von Ansmann. Mit einer extrem hohen Kapazität von max. 2850 mAh wird die Betriebszeit von Digitalkameras und Blitzgeräten noch weiter erhöht. Genauso wichtig ist allerdings auch die Zuverlässigkeit, Auslaufsicherheit und Langlebigkeit. Eigenschaften, denen zur Zeit viel zu wenig Beachtung geschenkt wird! Diese Powerzelle ist selbstverständlich auch für andere Anwendungen, auch im Industriebereich, geeignet.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
689
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 10,30*
€ 13,37*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 10,02*
€ 13,49*
1 Tag
90
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,26*
€ 14,75*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 14,75*
Lager 767
8
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 18,42*
€ 23,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,26*
€ 27,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.