Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-F00437 Herst.-Nr.: 5021013 EAN/GTIN: 4013674003747 |
| |
|
| | |
| - wesentlich höhere Leistung und Lebensdauer im Vergleich zu bisherigen Alkaline Batterien - Einsatzfähigkeit auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -40°C - Lagerfähigkeit bis zu 10 Jahre - besonders geeignet für Geräte mit kurzzeitig hohem Energieverbrauch, wie Blitzgeräte, Digitalkameras usw. - bis zu 35% leichter als Alkaline-Batterien |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Lithium Batterie, aaa akkus lithium, aaa batterie |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,535* | € 2,215* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,625* | € 4,045* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,89* | € 4,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,21* | € 4,69* | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 4,05* | € 5,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|