Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Tastaturschublade
>
Artikel
ATEN Arbeitskonsole 43 cm (17") ( TFT Konsole, Rackmaster ) CL1008M mit integriertem KVM-Switch, PS/
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
767-SO-F02273
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CL1008M
EAN/GTIN:
4710423775251
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
- stabiles Metallgehäuse 19", 1 HE
- aufklappbares 43 cm (17") LCD-Display, Auflösung 1280 x 1024, 75 Hz
- ausziehbare Tastatur (105 Tasten) mit Touchpad
- Reihenschaltung von bis zu 15 weiteren Einheiten – steuern Sie bis zu 128 Computer
- internes Netzteil
- Mischbetrieb PS/2 und USB möglich
- Anschlüsse: 8x 15pol HD D-Sub Buchse (zum Anschluss des PCs oder KVM-Switchs über Oktopuskabel 614xx und 619xx)
- Maße (B x H x T): 480 (19") x 48 (1 HE) x 634 mm
- Lieferumfang: 1x Arbeitskonsole, 2x Anschlusskabel, 1x Kabel für Firmware-Upgrade, 1x Netzkabel, 1x Erdungskabel, 1x Handbuch
Lieferung nur durch UPS und DPD möglich!
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
,
19" Tastaturschublade
,
KVM Tastatur Konsole
,
19 zoll tft-schublade aten
,
19 zoll tastaturschublade
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,60*
€ 1.069,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,08*
€ 1.058,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,11*
€ 1.027,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,81*
€ 998,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,39*
€ 944,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen