Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
19 Zoll Steckdosenleiste
>
Artikel
Bachmann 19" Steckdosenleiste, 9-fach, Frankreich / Belgien, Anschlussleitung 2,0 m, hellgrau RAL 70
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bachmann
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-F03154
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
333.418
EAN/GTIN:
4016514014613
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
verwindungssteifes Aluminium-Profil
1 HE
Anschlussleitung: 2m
UTE-Steckdoseneinsätze für Frankreich und Belgien, um 35° gedreht, mit vernickelten Schutzkontakten
praktische Haltewinkel aus Edelstahl für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90°
Zuleitung mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem (Frankreich, Belgien, Deutschland...)
Leiterquerschnitt 1,5 mm² für bis zu 16 A (3600 Watt)
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Anschlussleitung
,
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
mehrfachsteckdose bachmann 2m
,
19 zoll steckdosenleiste bachmann
,
19 zoll steckdosenleiste
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,88*
€ 56,18*
Lager 96KMA
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,73*
€ 58,14*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,94*
€ 58,32*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,96*
€ 58,51*
Lager 767
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,97*
€ 76,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen