Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR Datendose E-DAT C6A, Cat.6A (ISO), 2-fach, Aufputz, reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM 130C380002-I Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 130C380002-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-F04704
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130C380002-I
EAN/GTIN:
     4250184116219
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
- 2x RJ45 Buchse, geschirmt, 45° abgewinkelt, mit Staubschutzklappen
- Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2010), TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
- Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2010)
- Komponente getestet bis 600 MHz, Link getestet bis 800 MHz
- für 10 Gigabit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 100 m geeignet
- Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen
- HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme (Montage von vorn)
- geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE plus)
- Zentralplatte 50 x 50 mm, für Design-Abdeckungen namhafter Schalter-Hersteller geeignet
- Unterputzrahmen 80 x 80 mm
- Aufputzgehäuse 80 x 80 mm
- mit Sichtfenster für Beschriftung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 14,52*
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 14,94*
€ 5,00*
ab € 11,40*
€ 14,95*
€ 6,70*
ab € 11,46*
€ 15,04*
Lager 767
10
€ 9,90*
ab € 15,28*
€ 20,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130829-4301-I
ab € 2,93*
Zubehör
Metz Connect
1307441001-I
ab € 9,09*
Zubehör
Metz Connect
1309120001-E
ab € 12,95*
Zubehör
Metz Connect
1309121001-E
ab € 9,96*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
ab € 1,505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.