Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR IP67 Modularstecker, Cat 6, hellgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     767-SO-F05059
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130906-03-E
EAN/GTIN:
     4250184105381
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
- RJ45 Stecker, geschirmt, 8P8C
- Cat 6 / Class E Link Performance nach ISO/IEC11801 (9/2002) und EN50173 (1/2002)
- für Rundkabel
- erfüllt in gestecktem Zustand Schutzart IP67
- Umgebungsklasse I3, C3, M3, E3 nach EN50173-2 (Entwurf)
- großflächige 360° Schirmkontaktierung
- mit Verriegelung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 8,91*
€ 12,23*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 12,80*
€ 5,46*
ab € 9,38*
€ 12,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 13,04*
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 11,84*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130907-E
ab € 371,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.