Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Patchkabel S/FTP, PiMF, Cat 6A, gelb, 20,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     767-SO-F05845
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- hochwertiges Dätwyler-Kabel unilan 7702 flex 4P, halogenfrei
- Twisted Pair, S/FTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 26, 1200 MHz
- Innenleiter: Kupfer
- Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF)
- für den Einsatz in 10 Gigabit Netzwerken geeignet
- Belegung nach EIA/TIA 568B
- Dätwyler Stecker mit vergoldeten Kontakten, angespritzter Knickschutztülle und Rastnasenschutz
- RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.