Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Patchkabel S/FTP, PiMF, Cat 6A, gelb, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables Cat. 6a RJ45 - RJ45 0.5m Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Dätwyler Cables Cat. 6a RJ45 - RJ45 0.5m Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-F05882
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     653603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
- hochwertiges Dätwyler-Kabel unilan 7702 flex 4P, halogenfrei
- Twisted Pair, S/FTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 26, 1200 MHz
- Innenleiter: Kupfer
- Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF)
- für den Einsatz in 10 Gigabit Netzwerken geeignet
- Belegung nach EIA/TIA 568B
- Dätwyler Stecker mit vergoldeten Kontakten, angespritzter Knickschutztülle und Rastnasenschutz
- RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.