Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Draka Industrie-Patchkabel UC900 SS27 PUR, Cat 7, S/FTP, PiMF, rot, 100 m Ring
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-F06715
Hersteller:
Draka
Herst.-Nr.:
60014328
EAN/GTIN:
8717511455497
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
- Außenmantel aus PUR, hochabriebfest und ölbeständig
- UV-beständig nach IEC 60068-2-5
- besser als Cat 7 nach EN 50173-2, 50288-4-2 und ISO/IEC 11801, 61156-6
- 1000 MHz
- paarweise und Gesamtabgeschirmung (PiMF)
- 4 x 2 x AWG 27/7
- Farbe: rot
- 100 m Ring
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel s/ftp rot
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 157,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen