Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raritan KVM über IP Switch Dominion KX3-232, 32 PCs - 1 Arbeitsplatz lokal - 2 Remote-Arbeitsplätze,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raritan Dominion KX III Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Raritan Dominion KX III Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-F14611
Hersteller:
     Raritan
Herst.-Nr.:
     DKX3-232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
- mehrere Administratoren können lokal oder über das Netzwerk bzw. Internet auf bis zu 32 Server zugreifen (Zugriff bis auf BIOS Ebene)
- Zugriff auch über serielles Modem möglich (z. B. bei Ausfall des Netzwerks oder Internets)
- mehrere KVM-Switchs können zu einem KVM-Netzwerk kombiniert werden
- durch flexible Modul-Technik können verschiedene Server (PC, SUN usw.) gemischt betrieben werden
- betriebssystemunabhängig, Plug + Play
- Verbindung zu PCs über Cat.5e (oder besseres) Kabel
- Entfernung zu PCs und Konsolen bis zu 45 m
- max. Auflösung bis 1920 x 1080 am lokalen Port, 1600 x 1200 über IP
- bis zu 1920 x 1080 HD analog und digital Video mit 30 Bildern / s
- Web-basierte Steuerung für IE und Firefox
- Zugriff über iPhone und iPad möglich
- Verschlüsselung bis 256 Bit
- lokaler und Remote-Zugriff werden protokolliert und authentifiziert (verschiedene Gruppen und Level)
- SNMP v2 und v3 managebar, Syslog
- Virtual Media Interface Unterstützung zur Installation von Betriebssystemen und Software sowie Backups
- Metallgehäuse, mit Einbauwinkeln 19" / 1 HE
- internes redundantes Dual-Power-Netzteil

- Anschlüsse zu den PCs: 32x RJ45 Buchse
- Anschlüsse zum lokalen Arbeitsplatz:
1x 24+1pol DVI D-Sub Buchse (Monitor)
1x USB Buchse A frontseitig und 3x rückseitig (Tastatur, Maus, Datenträger)
- Anschlüsse zum LAN: 2x 1000/100/10 Mbit/s, RJ45 (redundant)
- Anschluss für serielles Modem: 1x 9pol D-Sub Stecker (RS 232)

- zum Betrieb werden optionale Zusatzmodule für PCs benötigt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.917,68*
€ 4.985,74*
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.868,23*
€ 5.936,73*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.936,73*
€ 7.064,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.927,02*
€ 7.053,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.887,04*
€ 7.005,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.868,23*
€ 6.983,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.