Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello NPW 2000 Net Power USV-Anlage, 2000 VA / 1200 Watt, mit 4 IEC kaltgeräte-Steckdosen, LED-Anze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riello NPW 2000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Riello NPW 2000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Riello NPW 2000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     767-SO-F14826
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     NPW2000
EAN/GTIN:
     8023251004452
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Leistung in VA: 2000
Leistung in Watt: 1200
Überbrückungszeit bei einer Last von 100%: 1 min.
Überbrückungszeit bei einer Last von 70%: 3 min.
Überbrückungszeit bei einer Last von 50%: 7 min.
Batterie: 24V 9Ah
Gesamt Ah: 9
Gehäuse Abmessungen H x B x T in mm: 205 x 146 x 397
Gewicht in kg: 11,5
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 2000va
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,77*
€ 374,47*
€ 53,00*
ab € 335,47*
€ 375,02*
Frei Haus
ab € 542,26*
€ 627,16*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,05*
€ 443,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,35*
€ 431,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,64*
€ 419,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.