Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN Modular-Anschlusskabel, RJ45 St. (8P4C) / RJ45 St. (8P4C), schwarz, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 3.0m IDSN RJ-45 - RJ-45 3 m Schwarz
Tecline 3.0m IDSN RJ-45 - RJ-45 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-F17704
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     11803
EAN/GTIN:
     4048889004616
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 3m
isdn kabel
- Modularkabel, 4-adrig
- RJ45 Stecker (8P4C) an RJ45 Stecker (8P4C)
- Belegung der 4 mittleren Kontakte 1:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.