Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP (PIMF), CAT.6, violett, 30,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 30m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Violett S/FTP (S-STP)
Tecline 30m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Violett S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-F20059
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71530V
EAN/GTIN:
     4048889026267
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Twisted Pair, S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 27 halogenfrei
- Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm
- RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
- besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte am Switch)
- für PoE (Power over Ethernet) geeignet
- mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.