Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patchkabel S/FTP, PiMF, CAT.6A EIA/TIA, Class EA, erikaviolett, 15,0 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
767-SO-F20486
Hersteller:
Tecline
Herst.-Nr.:
71815M
EAN/GTIN:
4048889017128
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
- hochwertiges Draka-Kabel UC900 SS27, halogenfrei
- Twisted Pair, S/FTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 27/7, 900 MHz
- Innenleiter: Kupfer
- Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF)
- Belegung nach EIA/TIA 568B
- Hirosestecker TM21 mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz
- RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Achtung, zu beachten bei CAT.6A:
- "CAT.6A EIA/TIA" oder "Class EA" ist ein 10GBase-T Patchkabel im Channel gemessen
- "CAT.6A ISO/IEC" (auch "A" tiefgestellt) ist ein 10GBase-T Patchkabel nach Komponententest mit voller Interkompatibilität
- "CAT.6a" ("a" klein geschrieben): hierbei handelt es sich nicht um eine Norm und ist Cat6, 1000Base-T
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel cat.6a s/ftp 15m
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen