Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Kabelschlauch FIXIT-EASY, max. Bündeldurchmesser 23 mm, Schwarz, 10 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 69000007S Kabelisolierung Schwarz
Tecline 69000007S Kabelisolierung Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-F22073
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     69000007S
EAN/GTIN:
     4048889028230
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
- sekundenschnelle Verarbeitung
- beliebiges Entfernen oder Hinzufügen von Kabeln auch nach der Montage
- Material: PE, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80°C
- Schwarz
- max. Bündeldurchmesser 23 mm
- Innendurchmesser: 20mm
- Länge: 10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.