Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP (PIMF), CAT.6, weiß, 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tecline 7.5m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m S/FTP (S-STP)
Tecline 7.5m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-F22489
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71507W
EAN/GTIN:
     4048889023785
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Twisted Pair, S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 27 halogenfrei
- Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm
- RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
- besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte am Switch)
- für PoE (Power over Ethernet) geeignet
- mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,21*
Lager 767
58
€ 9,90*
ab € 4,43*
€ 6,45*
€ 3,50*
ab € 15,94*
€ 21,24*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.