Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SF/UTP, CAT.5E, grau, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 71305 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Tecline 71305 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-F23483
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71305
EAN/GTIN:
     4048889010709
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- Draka-Kabel UC300 HS26, halogenfrei
- Twisted Pair, SF/UTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 26/7, 300 MHz
- doppelte Gesamtabschirmung (Folien- und Geflechtschirm)
- RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.