Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patchkabel, S/FTP, PiMF, Cat 6A (ISO/IEC), grün, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner MP8 FS 600 LSZH-1,0 green Netzwerkkabel Grün 1 m
Telegärtner MP8 FS 600 LSZH-1,0 green Netzwerkkabel Grün 1 m
Artikel-Nr.:
     767-SO-F25563
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00000A0082
EAN/GTIN:
     4018359286460
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
- Telegärtner Patchkabel, Twisted Pair, S/FTP 4x2xAWG27/7, LSZH, Cat.6A, 500MHz
- GHMT zertifiziert,und UL gelistet
- Innenleiter: Kupfer
- Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF)
- für den Einsatz in 10 Gigabit Netzwerken geeignet
- Belegung 1:1, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
- angespritzte Knickschutztülle mit Längenmarkierung und Rastnasenschutz
- RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,49*
€ 5,46*
ab € 2,77*
€ 3,88*
2 Tage
32
€ 6,40*
ab € 2,91*
€ 4,07*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,37*
Lager 767
19
€ 9,90*
ab € 3,90*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,90* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.