Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patchkabel, S/FTP, PiMF, Cat 6A (ISO/IEC), grau, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-2,0 m, grau
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-2,0 m, grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-F25622
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00001A0084
EAN/GTIN:
     4018359286507
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
- Telegärtner Patchkabel, Twisted Pair, S/FTP 4x2xAWG27/7, LSZH, Cat.6A, 500MHz
- GHMT zertifiziert,und UL gelistet
- Innenleiter: Kupfer
- Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF)
- für den Einsatz in 10 Gigabit Netzwerken geeignet
- Belegung 1:1, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
- angespritzte Knickschutztülle mit Längenmarkierung und Rastnasenschutz
- RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
768
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 4,46*
€ 5,00*
ab € 3,48*
€ 4,67*
€ 6,70*
ab € 3,72*
€ 5,01*
3 Tage
38
€ 6,40*
ab € 3,77*
€ 5,06*
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 5,09*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.