Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patchkabel, S/FTP, PiMF, Cat 6A (ISO/IEC), schwarz, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-2,0 m, schwarz
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-2,0 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-F25634
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00001A0089
EAN/GTIN:
     4018359288174
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
- Telegärtner Patchkabel, Twisted Pair, S/FTP 4x2xAWG27/7, LSZH, Cat.6A, 500MHz
- GHMT zertifiziert,und UL gelistet
- Innenleiter: Kupfer
- Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF)
- für den Einsatz in 10 Gigabit Netzwerken geeignet
- Belegung 1:1, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
- angespritzte Knickschutztülle mit Längenmarkierung und Rastnasenschutz
- RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
542
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 4,58*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,16*
€ 5,46*
ab € 3,77*
€ 5,20*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,58*
Lager 767
5
€ 9,90*
ab € 5,08*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.