Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patchkabel, S/FTP, PiMF, Cat 6A (ISO/IEC), grün, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner MP8 FS 600 LSZH-5,0 green Netzwerkkabel Grün 5 m
Telegärtner MP8 FS 600 LSZH-5,0 green Netzwerkkabel Grün 5 m
Artikel-Nr.:
     767-SO-F25730
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00003A0056
EAN/GTIN:
     4018359286613
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
- Telegärtner Patchkabel, Twisted Pair, S/FTP 4x2xAWG27/7, LSZH, Cat.6A, 500MHz
- GHMT zertifiziert,und UL gelistet
- Innenleiter: Kupfer
- Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF)
- für den Einsatz in 10 Gigabit Netzwerken geeignet
- Belegung 1:1, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
- angespritzte Knickschutztülle mit Längenmarkierung und Rastnasenschutz
- RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 7,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 6,42*
€ 8,51*
€ 5,46*
ab € 6,46*
€ 8,57*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,06*
Lager 767
4
€ 9,90*
ab € 8,59*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,718* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.