Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-F25764 Herst.-Nr.: J00026A2000 EAN/GTIN: 4018359380670 |
| |
|
| | |
| - für 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an - geeignet für Massivleiter AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7 - Belegung nach EIA/TIA 568A - in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar - optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen - 360° Schirmung vollautomatische Abschirmung zwischen den Aderpaaren - 3-stufige Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 bis 9,0 mm) - vormontierte Schutzkappe - robustes Zinkdruckgussgehäuse |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, patchkabel cat6a, patchkabel, rj45 steckverbinder telegärtner |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,90* | € 8,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,97* | € 9,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,21* | € 9,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 7,33* | € 9,50* | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 11,21* | € 14,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|