Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue WD3200LPVX, 320 GB Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     767-SO-F27867
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD3200LPVX
EAN/GTIN:
     0718037800585
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
- Kapazität: 320 GB
- Formfaktor: 6,4 cm ( 2,5" )
- Schnittstelle: Serial ATA-600
- Umdrehungsgeschwindigkeit: 5400 U/min
- Cache: 8 MB
- Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 69.85 mm x 100.2 mm x 7 mm
- Shock Guard, WhisperDrive, SecurePark, Advanced Format-Technologie
- Herstellergarantie: 2 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.