Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 19" PDU Basic, 16A Steckdosenleiste ohne Schalter, Anschlusskabel mit C20 Stecker, 8-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 19" PDU Basic, 16A Steckdosenleiste ohne Schalter, Anschlusskabel mit C20 Stecker, 8-fach
Bachmann 19" PDU Basic, 16A Steckdosenleiste ohne Schalter, Anschlusskabel mit C20 Stecker, 8-fach
Artikel-Nr.:
     767-SO-F30823
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333815
EAN/GTIN:
     4016514024384
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
- verwindungssteifes Aluminium-Profil in lichtgrau / silbern- 1 HEn- 8 x IEC320 Kaltgerätedosen C19, schwarzn- Zuleitung 2,0m mit Leiterquerschnitt 1,5 mm² für bis zu 16 A (3600 Watt) mit C20 Steckern- praktische Haltewinkel aus Edelstahl für die Bef
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,33*
€ 107,51*
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 108,52*
€ 5,46*
ab € 90,92*
€ 109,34*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,28*
€ 110,22*
Lager 767
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,46*
€ 150,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.