Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelbrücke Typ B15, Breite 150 mm, Länge 1,5 m, hellgrau RAL 7042


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serpa Kabelbrücke Typ B15, Breite 150 mm, Länge 1,5 m, hellgrau RAL 7042
Serpa Kabelbrücke Typ B15, Breite 150 mm, Länge 1,5 m, hellgrau RAL 7042
Artikel-Nr.:
     767-SO-F31523
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045597000336
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
- trittfeste elastische Kabelbrücke aus stabilem, rutschfesten Materialn- Breite 150 mm, Länge 1,5 mn- Farbe: hellgrau RAL 7042n- Stolperschutz im Dunklen durch nachleuchtende Signalstreifenn- 5 Kammern, für max. 9 Kabeln- ideal zum Verlegen auf Park
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,22*
€ 72,88*
€ 4,95*
ab € 55,67*
€ 72,90*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 87,23*
Frei Haus
ab € 67,92*
€ 87,95*
Lager 767
1
€ 5,90*
ab € 81,58*
€ 104,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.