Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug, schwarz - Mobile Spule für stressfreies Aufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Artikel-Nr.:
     767-SO-W00001
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60571
EAN/GTIN:
     4040849605710
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug, schwarz, Verkaufskarton - Mobile Spule für stressfreies Aufrollen des Ladekabels
Praktische Lösung, um das Ladekabel zu verstauen und Ordnung und Platz im Kofferraum zu schaffen – ideal für daheim und unterwegs.
Einfache Handhabung der Kabeltrommel ohne Kraftaufwand.
Hände und Kofferraum bleiben sauber, da das Kabel beim Aufrollen nicht berührt wird.
Ladekabel und Stecker sind effektiv vor Stößen, Belastungen und Kabelbruch geschützt.
Goobay Kabelrolle aus robustem Kunststoff bietet auch für die Ladestecker festen Halt.
Klettverschluss an der Unterseite der Haltevorrichtung sorgt für eine sichere Haftung am Kofferraumteppich während der Fahrt.
Passend für die Ladekabeloptionen 3,6/4,7 kW bei 16/20 A (1-phasig, 5-10 m), 7,4 kW bei 32 A (1-phasig, 5-7 m), 11 kW bei 16/20 A (3-phasig, 5-7 m) und 22 kW bei 32 A (3-phasig, 5-6 m).
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
28
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 128,24*
€ 3,50*
ab € 102,69*
€ 128,25*
€ 4,50*
ab € 102,68*
€ 128,26*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 138,80*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
61142
ab € 19,36*
Zubehör
Goobay
61141
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.