Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIX Komfort-Ladekabel Typ 2, bis zu 7,4 kW, 5 m, schwarz - (5555935002) 32 A, 1-phasig, zum Laden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 5555935002 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 5 m
Lapp 5555935002 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 5 m
Lapp 5555935002 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 5 m
Artikel-Nr.:
     767-SO-W00020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064727469799
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
LAPP MOBILITY HELIX Komfort-Ladekabel Typ 2, bis zu 7,4 kW, 5 m, schwarz, Verkaufskarton - (5555935002) 32 A, 1-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-A
Typ-2-Ladekabel von LAPP ermöglicht einfaches und schnelles Laden mit bis zu 7,4 kW an einer öffentlichen oder privaten Ladestation oder Wallbox
Patentiertes, selbstaufrollendes Kabel, das sich dank Formgedächtnis nach dem Gebrauch schneckenförmig zusammenzieht und schnell verstaut ist
Formstabile Ausführung verhindert, dass das Kabel sich verknotet
Hochgradig robuste, überfahrsichere Kabel und Stecker mit versilberten Kontakten garantieren besondere Langlebigkeit
Ölbeständiges und längswasserdichtes EV-Ladekabel mit hohem Feuchtigkeitsschutz nach Schutzart IP55, Betriebstemperatur -40 °C bis 50 °C
Elektroauto-Ladekabel ist platzsparend zu verstauen und dank des geringen Gewichts einfach zu handhaben
Mode-3-Ladekabel gefertigt nach gültigen IEC- und EN-Normen, kompatibel mit europäischen Fahrzeugen und Ladesäulen sowie mit CCS-Anschlüssen (Combo 2)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 148,64*
€ 179,53*
€ 4,50*
ab € 148,91*
€ 179,54*
€ 4,95*
ab € 151,02*
€ 188,85*
Frei Haus
ab € 165,90*
€ 198,99*
Lager 767
13
Frei Haus
ab € 244,61*
€ 287,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,21*
€ 341,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.