| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00193 Herst.-Nr.: 64900 EAN/GTIN: 4040849649004 |
| |
|
| | |
| Goobay Digitale Zeitschaltuhr, weiß, Stehender Karton - programmierbare Zeitschaltuhr mit Schutzkontaktanschluss (Typ F) Digitaler Timer für die Steckdose, um elektrische Haushaltsgeräte auf die Minute genau ein- und auszuschalten Ermöglicht bis zu 10 verschiedene Programme pro Tag und bis zu 16 Einstellungen insgesamt, inkl. Ausführung einzelner Programme an vordefinierten Wochentagen Angenehme Bedienbarkeit durch den großen, gut lesbaren Bildschirm (4,8 x 3,8 cm), 8 Tasten, Status-LED, 24-h-Zeitformat und Reset-Funktion Verfügt über einen Modus für zufällige Zeitintervalle, die an die Hausbeleuchtung gekoppelt Anwesenheit simulieren und zur Einbruchsprävention beitragen Senkt effektiv den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte, indem der Stand-by-Modus unterbrochen wird, z. B. an Fernsehern Fest verbauter Notfallakku (NiMH), um bei der Trennung vom Strom die Programmierung mehr als 100 Tage zu speichern Geeignet für den Innenbereich (Schutzart IP20), max. Belastbarkeit 3680 W bei 230 V (AC) und 16 A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 12,13* | € 17,31* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,14* | € 17,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|