Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-HDMI-SPLITTER-04 Herst.-Nr.: 58483 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: Goobay Farbe: schwarz Setinhalt: Splitter;Netzteil;USB-Kabel Anschluss-Typ: Verteiler Eingangsanschlusses-Art: HDMI Buchse;USB B Micro-Buchse Ausgangsanschlusses-Art: HDMI Buchse x4 Ausführung: HDMI 2.0;HDCP 2.2 Bedienung: 4K;UHD 2160p;3D;eARC;Dolby-True HD;DTS-HD;LPCM;HDCP Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | GOOBAY: | GOOBAY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 38,59* | € 54,88* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 46,46* | € 62,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,861* | € 75,721* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|