Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plus Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm stereo, 90°, 0,5 m, 0.5 m, schwarz-Silber - Klinke 3,5 mm St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 65277 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm TRS Schwarz, Silber
Goobay 65277 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm TRS Schwarz, Silber
Goobay 65277 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm TRS Schwarz, Silber
Goobay 65277 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm TRS Schwarz, Silber
Goobay 65277 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm TRS Schwarz, Silber
Goobay 65277 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm TRS Schwarz, Silber
Goobay 65277 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm TRS Schwarz, Silber
Goobay 65277 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm TRS Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     767-SO-W00370
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65277
EAN/GTIN:
     4040849652776
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 0,5m
klinken kabel stecker-stecker
Goobay Plus Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm stereo, 90°, 0,5 m, schwarz-Silber, Plastiktüte - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, ste
Audiokabel für den Anschluss von z. B. Smartphones und Tablets an Audio-Ausgabegeräte wie Kopfhörer, PC, Verstärker, SoundBar, Lautsprecher oder Autoradio
Durch den 90°-Winkel des Steckers liegt das Kabel parallel am Gerät an und beugt so effektiv Kabelbruch vor
Hochgradig flexibles Premium-AUX-Kabel mit schlanken Metallsteckern, Knickschutz und farblich abgestimmtem Textilkabel
Der geflochtene Textilmantel des Kopfhörer-Kabels sorgt für eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen
Durch ihr schmales Design lassen sich die Stecker selbst an Geräte in einer Schutzhülle problemlos anschließen
Vergoldete Klinkenstecker beugen Korrosion vor und sind besonders langlebig
Das Stereo-Klinkenkabel ist mit 0,5 m extrakurz, um eine möglichst optimale Signalübertragung zu gewährleisten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
701
€ 9,90*
ab € 4,60*
€ 6,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,12*
€ 7,68*
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 8,15*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,03*
€ 10,24*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.