Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL-/VDSL-Routerkabel, 0.5 m, weiß - Kupferleiter (CU), TAE-F-Stecker > RJ45-Stecker (8P2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 60664 Telefonkabel 0,5 m Weiß
Goobay 60664 Telefonkabel 0,5 m Weiß
Goobay 60664 Telefonkabel 0,5 m Weiß
Goobay 60664 Telefonkabel 0,5 m Weiß
Goobay 60664 Telefonkabel 0,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-W00504
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60664
EAN/GTIN:
     4040849606649
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
TAE Kabel
Goobay DSL-/VDSL-Routerkabel, weiß, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU), TAE-F-Stecker > RJ45-Stecker (8P2C)
TAE-Kabel zur direkten Verbindung von DSL-Modem, DSL-/VDSL-Router und DSL-Box mit RJ45-Buchse an eine TAE-Dose
Routerkabel mit verdrillten Adernpaaren (Twisted-Pair-Kabel) aus hochwertigem Kupfer für eine klare Signalqualität ohne Störungen
Kompatibel mit allen gängigen Modem- und Router-Modellen mit VDSL-/DSL-Direktanschluss z. B. Fritz!Box, Speedport, Zyxel, Netgear und D-Link
TAE-Anschlusskabel ist besonders für ADSL und VDSL (Hochgeschwindigkeits-Internet) geeignet
DSL-Kabel ist mechanisch extrem belastbar dank angespritzter Zugentlastung
1x RJ45-Stecker mit Rastnase und 1x TAE-F-Stecker mit Knickschutz für eine einwandfreie Signalübertragung
Stabile PVC-Ummantelung schützt das TAE-auf-RJ45-Kabel ideal vor Kabelbruch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
584
€ 9,90*
ab € 1,53*
€ 2,45*
€ 3,50*
ab € 21,29*
€ 29,64*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50236
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay
68535
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
71811
ab € 1,53*
Zubehör
Goobay
50282
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.