Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
DSL-/VDSL-Routerkabel, 15 m, weiß - Kupferleiter (CU), TAE-F-Stecker > RJ45-Stecker (8P2C)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-W00510
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
60673
EAN/GTIN:
4040849606731
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
TAE Kabel
Goobay DSL-/VDSL-Routerkabel, weiß, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU), TAE-F-Stecker > RJ45-Stecker (8P2C)
TAE-Kabel zur direkten Verbindung von DSL-Modem, DSL-/VDSL-Router und DSL-Box mit RJ45-Buchse an eine TAE-Dose
Routerkabel mit verdrillten Adernpaaren (Twisted-Pair-Kabel) aus hochwertigem Kupfer für eine klare Signalqualität ohne Störungen
Kompatibel mit allen gängigen Modem- und Router-Modellen mit VDSL-/DSL-Direktanschluss z. B. Fritz!Box, Speedport, Zyxel, Netgear und D-Link
TAE-Anschlusskabel ist besonders für ADSL und VDSL (Hochgeschwindigkeits-Internet) geeignet
DSL-Kabel ist mechanisch extrem belastbar dank angespritzter Zugentlastung
1x RJ45-Stecker mit Rastnase und 1x TAE-F-Stecker mit Knickschutz für eine einwandfreie Signalübertragung
Stabile PVC-Ummantelung schützt das TAE-auf-RJ45-Kabel ideal vor Kabelbruch
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Höreranschlusskabel
,
Hörerkabel
,
Telefonhörerkabel
,
tae kabel 15m
,
tae kabel
,
goobay tae kabel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
146
€ 9,90*
ab € 6,46*
€ 8,02*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,73*
€ 9,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,07*
€ 40,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 50242 Telefonkabel 3 m Schwarz
Goobay
50242
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay 68535 Telefonkabel 3 m Schwarz
Goobay
68535
ab € 0,81*
Zubehör
Goobay 68539 Telefonkabel 3 m Weiß
Goobay
68539
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay 71811 Telefonkabel 0,5 m Schwarz
Goobay
71811
ab € 1,53*
Zubehör
Goobay TAE-F-NFF-Verlängerungsbox
Goobay
50281
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen