Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHMT-zertifiziertes CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), schwarz, 2 m - Kupferleiter, LSZH halogenfreie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wentronic 61094 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Wentronic 61094 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Wentronic 61094 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Wentronic 61094 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Wentronic 61094 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-W00605
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61094
EAN/GTIN:
     4040849610943
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay GHMT-zertifiziertes CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), schwarz, Cable Tag - Kupferleiter, LSZH halogenfreier Kabelmantel
LAN-Kabel von 2 m Länge unterstützt 25GBase-T und 40GBase-T Ethernet-Netzwerke (40-gigabitfähig) und ist abwärtskompatibel zu 10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T
Mit einer Übertragungsbandbreite von bis zu 2.000 MHz besitzt das Ethernetkabel die 4-fache Bandbreite von CAT-6A-Kabeln
GHMT-zertifiziert für eine Übertragungsstrecke von 1x 24 m Verlegekabel plus 2x 3 m Patchcord im 2-Connector Channel (8.1-Standard Class I mit einer Betriebsfrequenz bis zu 2 GHz)
S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel
Beidseitig ausgestattet mit RJ45-Steckern (8P8C) mit 50 µm vergoldeten Kontaktflächen und Rastnasenschutz
CAT-8-LAN-Kabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE) und HDBaseT geeignet.
Raucharmer und halogenfreier LSZH-Kabelmantel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 6,93*
Lager 767
388
€ 9,90*
ab € 4,60*
€ 6,96*
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 8,35*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 14,99*
€ 21,00*
€ 3,50*
ab € 23,80*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.