Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00708 Herst.-Nr.: 61344 EAN/GTIN: 4040849613449 |
| |
|
| | |
| Goobay PureFlex Schutzhülle, Transparent, Staubschutztüte - kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro Max Durchsichtige iPhone 14 Pro Max Handyhülle aus griffigem Silikon Dünn und transparent betont die Hülle Farbe und Design des Apple iPhone. Bumper-Hülle bietet effektiven Kameraschutz der rückseitigen Kameras durch erhöhten Kamerarahmen. Kantenschutz an der Vorderseite und spezielle Seitenpolsterung aus TPU schützen das Display vor Glasbruch. Stoßfeste Konstruktion macht das Handy sturzfest aus bis zu 3 m Höhe. Umweltfreundliche Handyhülle aus 100 % recyceltem Plastik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 11,35* | € 16,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,36* | € 16,20* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,68* | € 16,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,87* | € 34,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|