Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-TV-C0143 Herst.-Nr.: TV-C0143 EAN/GTIN: 4014619111633 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Python® Series TV-Cover - Der einfachste Weg Ihren Fernseher zu schützen, egal ob auf der Veranda, Terrasse, auf dem Boot, bei der Grillparty oder beim Publicviewing. Mit dem Python® TV Cover ist Ihr Gerät in nahezu jeder Lebenslage vor negativen Umwelteinflüssen geschützt und lässt es dabei auch noch gut aussehen. Das TV Cover von Python® bietet Ihnen dreifachen Schutz für Ihr LED-/LCD-TV oder Monitor: - Schützt Ihr Gerät im Außenbereich gegen Feuchtigkeit, Spritz-/Tropfwasser, Sonne, Pollen, Staub und UV-Strahlung (IP42) - Schützt Ihr Gerät im Innenbereich, bspw. bei Renovierungen - Schützt Ihr Gerät vor fremden Blicken Details: - Wetterfestes und stark beanspruchbares Material - Für TV-Ständer, wie auch Arm-Wandhalterungen geeignet - Schütz Ihr Gerät rundum, lediglich die Unterseite bleibt offen für eine ausreichende Belüftung - Rückseitige Klettverschlüsse zum einfachen Anschluss der Kabel - Praktische Aufbewahrungstasche mit Klettverschluss auf der Rückseite für Ihre Fernbedienung - Lieferung in praktischer, runder Aufbewahrungsbox - Nur geeignet für Geräte ab Baujahr 2010 aufgrund der geringeren Hitzeentwicklung jüngerer Geräte Technische Daten: - Geeignet für Fernseher/Monitore der Größe 40“ bis 43“ - Maße: 101 x 63 x 11,5 cm (BxHxT) - Maße Aufbewahrungstasche: 10 x 25 cm (BxH) - Maße Versandbox: 68 x 10 x 10 cm (LxBxH) - Durchmesser der Öffnung für Wandhalter: 20 cm - Gewicht: 1,26 kg - Material: 340GSM Polyester / PVC - Wasserfest: Schutzklasse IP42 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 18,43* | € 26,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 22,28* | € 30,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 39,34* | € 53,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|