Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB 2.0 Stecker A an USB-C™ Buchse, Aluminiumgehäuse, grau, 2er-Set, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter USB 2.0 Stecker A an USB-C™ Buchse, Aluminiumgehäuse, grau, 2er-Set, Good Connections®
Adapter USB 2.0 Stecker A an USB-C™ Buchse, Aluminiumgehäuse, grau, 2er-Set, Good Connections®
Adapter USB 2.0 Stecker A an USB-C™ Buchse, Aluminiumgehäuse, grau, 2er-Set, Good Connections®
Adapter USB 2.0 Stecker A an USB-C™ Buchse, Aluminiumgehäuse, grau, 2er-Set, Good Connections®
Adapter USB 2.0 Stecker A an USB-C™ Buchse, Aluminiumgehäuse, grau, 2er-Set, Good Connections®
Adapter USB 2.0 Stecker A an USB-C™ Buchse, Aluminiumgehäuse, grau, 2er-Set, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-USB-AD203-2
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     USB-AD203-2
EAN/GTIN:
     4014619881789
Suchbegriffe:
USB Adapter Kit
USB Multiadapter
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Mit dem hochwertig verarbeiteten USB 2.0 Adapter von Good Connections® können Sie Ihr USB-C™ Kabel im Handumdrehen per Plug and Play mit einer USB-A Buchse verbinden. Selbstverständlich ist der Adapter abwärtskompatibel zu den bisherigen USB-Versionen.

Hochwertige Verarbeitung und kompaktes Design
Der Good Connections® USB-Adapter ist mit seinem eleganten und robusten Gehäuse ein stets zuverlässiger Begleiter und ein echter Blickfang. Ausgewählte, hochwertige Materialien sorgen für eine lange Nutzungsdauer, selbst bei täglichem Gebrauch. Das kompakte Design minimiert im Vergleich zu herkömmlichen, größeren Adaptern die Hebelwirkung auf die USB-A Buchse.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Adapter
- Anschlüsse: USB-A Stecker an USB-C™ Buchse
- Ausführung: Gerade
- Gehäuse aus Aluminium
- Stecker vernickelt, Kontaktflächen vergoldet
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel
- High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- Ladeleistung: bis zu 60W (20V / 3A)
- Lieferumfang: 2 Stück

Farbe: Grau

Hinweise:
Adapter unterstützt keine Videoübertragung. Die Ladeleistung und Datenübertragung ist abhängig von der angeschlossenen Hardware und kann je nach verwendetem Kabel, Lade- sowie Endgerät abweichen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
39
€ 9,90*
ab € 1,20*
€ 1,93*
€ 6,78*
ab € 1,36*
€ 2,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 14,57*
€ 20,75*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.