Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Infrarot, Aufputz, Indoor, Überwachungswinkel 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder Infrarot, Aufputz, Indoor, Überwachungswinkel 360°
Bewegungsmelder Infrarot, Aufputz, Indoor, Überwachungswinkel 360°
Artikel-Nr.:
     767-ZUB-1391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619123483
Infrarot Bewegungsmelder zur Aufputzmontage in
Innenräumen. LED geeignet und für andere Leuchtmittel
mit geringen Grundlasten.

- Überwachungswinkel: 360°
- Spannungsversorgung: 220 -240 V/AC
- Lichtempfindlichkeit einstellbar: 3-2000 Lux
- Ausschaltverzögerung einstellbar: 10 Sek.bis 7 Minuten
- Bewegungserkennung bis zu: 12 m
- Spezifikation: max. 300 W
- Installations Höhe: 2,2-4 m
- Leistungsaufnahme Stand by: 0,1W
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,45W
- Schutzart 20 IP
- Leistung 300-1200 W
- Spannung 220-240 V AC
- Höhe 54,8 mm
- Durchmesser 114,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.