Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger mit Micro-USB Sync- und Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger mit Micro-USB Sync- und Ladekabel
Schlüsselanhänger mit Micro-USB Sync- und Ladekabel
Schlüsselanhänger mit Micro-USB Sync- und Ladekabel
Schlüsselanhänger mit Micro-USB Sync- und Ladekabel
Schlüsselanhänger mit Micro-USB Sync- und Ladekabel
Artikel-Nr.:
     767-ZUB-1465S
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619398966
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
usb anschlusskabel
Schlüsselanhänger mit Micro-USB Sync- und Ladekabel
Eleganter und robuster Schlüsselanhänger mit Schnellverschluss

- Für Handy, Smartphone, Kleingeräte mit Micro-USB geeignet
- Integriertes hoch flexibles und sehr kompaktes Flachkabel
- Gummierte Oberfläche ist strapazierfähig, biegsam und langlebig
- 0,085m Kabellänge für die Hosentasche
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden für unterwegs
- Besonders geeignet zum Anschließen an Powerbanks
- Flache Form verhindert das Verknoten des Kabels

Technische Daten:

Anschlüsse:
Anschluss 1: Typ USB 2.0 Micro-Stecker (Typ A)
Anschluss 2: Typ USB 2.0-Stecker (Typ A)

Kabeltyp: Flachkabel
Signalübertragung: max. Übertragungsrate 0,48 Gbit/s

Farbe: schwarz
Länge: 0,085m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.