Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartensteckdose 2-fach, speziell für den Außenbereich geeignet, spritzwassergeschützt IP44, mit Fern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartensteckdose 2-fach, speziell für den Außenbereich geeignet, spritzwassergeschützt IP44, mit Fern
Gartensteckdose 2-fach, speziell für den Außenbereich geeignet, spritzwassergeschützt IP44, mit Fern
Gartensteckdose 2-fach, speziell für den Außenbereich geeignet, spritzwassergeschützt IP44, mit Fern
Artikel-Nr.:
     767-ZUB-W164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619506163
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
2fach gartensteckdose
gartensteckdose
ip44 gartensteckdose
Gartensteckdose 2-fach

- speziell für den Außenbereich geeignet -spritzwassergeschützt IP44 mit Fernbedienung
- Steuerung per Fernbedienung
- Doppelsteckdose mit praktischen Klappdeckeln zum Schutz
- robust und spritzwassergeschützt gemäß IP 44 Standard
- Ein-/Ausschalter an der Steckdose
- Befestigung im Erdreich durch Bodendübel
- inklusive 2m Netzkabel zur Stromversorgung

Technische Daten:

- Eingang: Spannungsbereich 220-240V (AC)
- Ausgang: Typ 2x Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4), Spannungsbereich 220-240V (AC), max. Stromstärke 16 A
- Kabellänge: 2m
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP44
- Farbe: Grün, Schwarz
- Material: Kunststoff

Länge: 380 mm
Breite: 166 mm
Höhe: 60 mm
Gewicht: 650 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.