Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Auflagewinkel aus Aluminium zur Wandaufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Auflagewinkel aus Aluminium zur Wandaufhängung
C+P Auflagewinkel aus Aluminium zur Wandaufhängung
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     769-08000-34030|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-34030|
EAN/GTIN:
     4064615602536
Suchbegriffe:
Zubehör
Auflagewinkel aus Aluminium zur Wandaufhängung, Maße (B): 295 mm
Weitere Informationen:
Breite:
295 | 295 MMT
EAN Code:
4064615602536
Masse:
0.56
Gewicht:
0.56 KGM
Eignung wandhängend:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Anlieferzustand:
montiert
Serie:
Serien-Neutral
ZolltarifNr_DE:
94039910
Ursprungsland:
DE
Marke:
Serien-Neutral
Artikelkurztext:
Auflagewinkel aus Aluminium zur Wandaufhängung
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.