Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schubladeneinteilung mit Kunststoffkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schubladeneinteilung mit Kunststoffkästen
C+P Schubladeneinteilung mit Kunststoffkästen
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     769-7100-5051|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7100-5051|
EAN/GTIN:
     4025314488708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Kunststoffkasten-Set für Schublade DIN A1 bestehend aus je 20 Kästen: H 40 x B 99 x T 198 mm, H 40 x B 99 x T 99 mm, B 49 x T 49 mm, 10 Kästen, Serie 7100_7200
Weitere Informationen:
EAN Code:
4025314488708
Serie:
Serie 7100_7200
Anlieferzustand:
montiert
Schubladenaufteilung:
Kleinteilkästen
Material Schubl.-Unterteilung:
Kunststoff
Gewicht:
3.1 KGM
Artikelkurztext:
Schubladeneinteilung mit Kunststoffkästen
Marke:
Serie 7100_7200
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
39269097
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Karteibahnblech, Schubladenblock, Schubladen, Schubladenauszug, Schrägablage, Fachunterteilung, Kunststoffkästen, Pendelbleche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
26 Tage
3
€ 38,00*
ab € 120,88*
€ 153,35*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 133,72*
€ 168,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 179,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,36*
€ 180,24*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 202,04*
€ 251,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.